Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elcom TUP-5/1 Aus.-St. 5/1 UP Alu STABILA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Türstation 5Taster,1-reih.,EV1 TUP-5/1 EV1
UP-Türstation 5Taster,1-reih.,EV1 TUP-5/1 EV1
Artikel-Nr.:
     3461-40171720
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     5305510
EAN/GTIN:
     4250111846929
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Gegensprechanlage
TUP-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 UP Alu STABILA. Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, elcom tuersprechanlagen, gegensprechanlage, 5305510, Klingeltableau für Türkommunikation, AP, Außenstation, Edelstahltürstation, Klingelfeld, Klingeltableau, Klingeltaster, Objekttürstation, STABILA, STABILA, UP, AP,TUP-5/1EV1, TUP-5/1, TUP-5/1EV1, Tableau, UP, V2A-Türstation, 7105028
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 197,53*
€ 204,12*
Frei Haus
ab € 203,50*
€ 210,45*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 202,54*
€ 212,67*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,67*
€ 253,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,19*
€ 252,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,24*
€ 247,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,14*
€ 246,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,54*
€ 241,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.