Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40172185 Herst.-Nr.: 2CKA000230A0402 EAN/GTIN: 4011395136782 |
| |
|
| | |
| Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose, weiß, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Multimedia/Kommunikationsadapter, Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm2. Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize. Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lautsprecheranschlußdose, Lautsprechersteckdose, Abdeckung TAE Dose, TAE Abdeckung, tae abdeckung weiß, tae abdeckung, 0248/02-101, 024802101, 2CKA000230A0402, Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik, 101, AB-Anschlussdose, ABB, ADO-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung XLR, Adapter, Anschlussdose, Antennen-Abdeckung, Antennenabdeckplatte, Aufsatz für Lichtsignal, B&J, BJ, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationsadapter, Kommunikationselement für Installationsschalterpr, Lautsprecher, Lautsprecher Anschluss-Einsätze, Lautsprecher-Anschlusseinsätze, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Multimedia, Sat Abdeckung, Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, TV-Abdeckung, Telefon-Anschlussdose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefondose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Telekommunikationsanschlussdose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zentralstück, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,70* | € 14,45* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,93* | € 14,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,36* | € 15,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,13* | € 15,94* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 14,96* | € 16,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|