| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40173356 Herst.-Nr.: 1037168 EAN/GTIN: 4047084267215 |
| |
|
| | |
| Inkremental-Encoder, DFS60, Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 19 mm, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 1.000 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Schutzart (IP): | IP65 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DFS60E-S4EA01000, DFS60ES4EA01000, 1037168, Drehgeber, Abdeckhaube, Kabelabdeckhaube, Kabelabdeckrundhaube, Kabelhaube, Kabelschutzabdeckhaube, Kabelschutzabdeckung, Kabelschutzhaube, Rundhaube, Schutzhaube |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,20* | € 261,24* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 213,61* | € 264,26* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 252,50* | € 296,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 250,82* | € 296,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 254,57* | € 299,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|