| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40173359 Herst.-Nr.: 1037220 EAN/GTIN: 4047084269219 |
| |
|
| | |
| Inkremental-Encoder, DFS60, Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 19 mm, Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m, Impulse pro Umdrehung: 3.000 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DFS60B-S4AK03000, DFS60BS4AK03000, 1037220, Drehgeber, Abdeckhaube, Kabelabdeckhaube, Kabelabdeckrundhaube, Kabelhaube, Kabelschutzabdeckhaube, Kabelschutzabdeckung, Kabelschutzhaube, Rundhaube, Schutzhaube |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,18* | € 274,52* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 222,27* | € 274,80* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 262,62* | € 315,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,75* | € 315,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 264,97* | € 318,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|