| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40173534 Herst.-Nr.: 5319929 EAN/GTIN: 4047084153563 |
| |
|
| | |
| Reflektoren, Reflexionsfolie, Beschreibung: Selbstklebend, Rolle, Abmessungen: 25 mm 22,8 m, Umgebungstemperatur Betrieb: ?20 °C ... +60 °C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, reflexfolie, REF-PLUS-R25, REFPLUSR25, 5319929, Reflektor für Lichtschranke, Katzenauge, Lichtschranke-Reflektor, Lichtschrankenreflektor, Reflektor, Reflexband, Reflexions-Lichtschranke, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,03* | € 264,39* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 217,23* | € 269,91* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 219,55* | € 275,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 216,83* | € 276,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|