| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40174293 Herst.-Nr.: 00364936 EAN/GTIN: 4010105364934 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Easyclick-Komfort-Handsender, 128 Kanal Der bidirektionale Easyclick-Komfort-Handsender ist eine bedienfreundliche Fernbedienung für Easyclick-Empfänger sowie auch für alle anderen auf EnOcean-Technologie basierenden Empfänger. Der Easyclick-Komfort-Handsender ist daher ideal für das Schalten/Dimmen von Beleuchtung, für die Steuerung von Jalousien/Rollläden/Markisen und vielen anderen elektrischen Verbrauchern. Darüber hinaus bietet das Gerät für den Installateur EnOcean- Servicefunktionen für die Reichweitenplanung und dient zur Funktionskontrolle bei der Inbetriebnahme. Lieferumfang: 3 AAA-NiMH Akkus mit USB-Ladegerät und separatem USB-Kabel. Technische Daten: - 128 Funkkanäle mit bis zu 512 Funktionen - 32 konfigurierbare Ebenen - Uhrzeit, Datumsanzeige und Temperaturanzeige in °C oder °F - vordefinierte Texte und Symbole - Sperrung mit PIN-code möglich - 32 programmierbare Schaltuhren - 8 konfigurierbare Kurzwahltasten - das Einrichten der Ebenen mit den Listeneinträgen kann komplett an dem Handsender erfolgen - über die USB-Schnittstelle kann eine individuelle Beschriftung mit einem PC erfolgen - die PC-Software steht im Internet unter www.peha.de zur Verfügung - Erweiterungen und Software-Updates erfolgen per Download über das Internet - mit der Software können bis zu 32 Benutzerfunktionen/ z. B. Lichtszenen mit bis zu 16 Aktionen konfiguriert werden - EnOcean Service Funktionen, wie z. B. ID-Anzeige, Qualität der Funksignale und ein RadioLink Test ermöglicht einen Reichweitentest zwischen zwei Easyclick-Komfort- Handsendern Abmessungen: 165 x 55 x 21 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montageart: | Handsender | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: funkhandsender peha, funk handsender, D 450 FU-HS128, D450FUHS128, 00364936, Bussystem-Hand-/Wandsender, Bussystem-Wandsender, EnOcean, Fernbedienung, Funk-Sender, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Wandsender-Einsatz, Funksender, Handsender, Sender, Sender-Einsatz, Wandsender komplett, Wandsender-Einsatz, kabellos, 0856721, 856721 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 170,38* | € 209,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 173,27* | € 211,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 180,65* | € 220,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 182,94* | € 227,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 191,97* | € 233,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|