Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elcom BFT-210WS Innenst. Audio Stand. i2Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40174560
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1712103
EAN/GTIN:
     4250111813969
Suchbegriffe:
Haustelefon
elcom haustelefon
haustelefon
BFT-210WS Innenstation Audio Standard AP i2Audio weiß. Audio Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 5 Funktionstasten mit LED: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht und Rufabsteller. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar. 16 harmonische Ruftöne, freie Zuordnung der Ruftonmelodie zur Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder Internruf, elektronische Einstellung der Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke. Ruftonmelodie abstellbar mit LED-Kontrollanzeige und optische Zustandsanzeige. Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung, mithörgesperrt und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. Sonderfunktion: Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE. Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
96 Millimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: 1712103, Innenstation für Türkommunikation, 6Draht Video, BFT-210, BFT-210 WS, BFT-210WS,Innenstation,Standard,/ i2Audio, BFT-240, BVF-210, BVF-240, Freisprech-Haustelefon, Freisprechstelle, Freisprechtelefon, Innensprechstelle, Innenstation, Lautsprecher, Lautsprecher, Freisprech-Haustelefon,BFT-210 WS, Wohntelefon, i2Audio, i2Bus, 7105677
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 49,94*
€ 65,65*
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 50,79*
€ 66,50*
€ 5,00*
ab € 50,82*
€ 66,61*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,34*
€ 67,59*
4 Tage
14
€ 6,95*
ab € 50,98*
€ 68,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELCOM
2301300
ab € 103,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.