| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40175095 Herst.-Nr.: 5401710 EAN/GTIN: 4250111846271 |
| |
|
| | |
| TAP-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 AP Alu STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, elcom tuersprechanlagen, gegensprechanlage, 5401710, Klingeltableau für Türkommunikation, AP, Außenstation, Edelstahltürstation, Klingelfeld, Klingeltableau, Klingeltaster, Objekttürstation, STABILA, STABILA, UP, AP,TAP-1/1EV1, TAP-1/1, TAP-1/1EV1, Tableau, UP, V2A-Türstation, 7104773 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,22* | € 181,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,57* | € 186,73* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 179,89* | € 188,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|