Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elcom TAP-3/1 Aus.-St. 3/1 AP Alu STABILA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP-Türstation 3Taster, 1-reihig TAP-3/1 EV1
AP-Türstation 3Taster, 1-reihig TAP-3/1 EV1
Artikel-Nr.:
     3461-40175097
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     5403710
EAN/GTIN:
     4250111847636
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
TAP-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 AP Alu STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, elcom tuersprechanlagen, gegensprechanlage, 5403710, Klingeltableau für Türkommunikation, AP, Außenstation, Edelstahltürstation, Klingelfeld, Klingeltableau, Klingeltaster, Objekttürstation, STABILA, STABILA, UP, AP,TAP-3/1EV1, TAP-3/1, TAP-3/1EV1, Tableau, UP, V2A-Türstation, 7104816
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 209,05*
€ 254,59*
Frei Haus
ab € 210,07*
€ 257,13*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 213,93*
€ 265,12*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,12*
€ 315,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,64*
€ 311,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,80*
€ 299,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,45*
€ 289,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,93*
€ 254,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.