| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40175309 Herst.-Nr.: 222501 EAN/GTIN: 4050143030453 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand: 5 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 60 V, Betriebsstrom: 0 ... 400 mA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, induktiver näherungssensor, induktiver näherungsschalter pnp, NJ5-18GM50-A2, NJ518GM50A2, 222501, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sicherheitsgerichtet |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 86,00* | € 102,89* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 84,53* | € 102,98* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,93* | € 105,05* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 88,86* | € 105,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,14* | € 106,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|