Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACS355-03E-23A1-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB ACS355 3-Phasen Frequenzumrichter 11 kW 400 V ac / 23,1 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS355 3-Phasen Frequenzumrichter 11 kW 400 V ac / 23,1 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS355 3-Phasen Frequenzumrichter 11 kW 400 V ac / 23,1 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS355 3-Phasen Frequenzumrichter 11 kW 400 V ac / 23,1 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     3461-40175647
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     3AUA0000058192
EAN/GTIN:
     6438177223672
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter ACS355, 3-phasig, 380 ... 480 V, IP20 Der ACS355 ist auf maximale Schnelligkeit bei der Installation, der Parametereinstellung und Inbetriebnahme ausge¬legt. Der Frequenzumrichter ist benutzerfreundlich und verfügt über umfangreiche, integrierte Merkmale wie das sicher abgeschaltete Drehmoment (STO) und die Sequenzprogrammierung, wodurch die Notwendigkeit zusätzlicher Steue¬rungselektronik weitgehend entfällt. Der ACS355 bietet einen hohen Funktionsumfang und eine präzise Drehzahl- und Drehmomentregelung von Asynchron- und Permamentmagnetmotoren. Die Frequnezumrichter werden ohne das Bedien¬panel geliefert. Das Bedienpanel ist separat erhältlich (siehe Zubehör). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
169 Millimeter
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter abb, inverter, ACS355-03E-23A1-4, ACS35503E23A14, 3AUA0000058192, Frequenzumrichter =< 1 kV, ABB, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 812,17*
€ 860,60*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.014,00*
€ 1.077,58*
€ 6,90*
ab € 1.019,47*
€ 1.088,40*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.068,84*
€ 1.118,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.142,50*
€ 1.194,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,58*
€ 1.282,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,95*
€ 1.266,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.047,99*
€ 1.247,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,84*
€ 1.229,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,45*
€ 1.213,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,00*
€ 1.206,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
ACS-CP-C
ab € 42,58*
Zubehör
ABB
ACS-CP-A
ab € 133,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.