Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch® 9545N Imprägniertes Gewebeband, Grau, 15 mm x 50 m, 0,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch® 9545N Imprägniertes Gewebeband, Grau, 15 mm x 50 m, 0,3 mm
Scotch® 9545N Imprägniertes Gewebeband, Grau, 15 mm x 50 m, 0,3 mm
Artikel-Nr.:
     3461-40176157
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000062750
EAN/GTIN:
     4046719687251
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Das Scotch Gewebeband 9545N leistungsstarkes, imprägniertes Gewebeband mit mattglänzender PVC Oberflächenbeschichtung, welches dauerhaft haltbare und saubere Ergebnisse garantiert. Die matte Imprägnierung bietet wasserabweisenden Schutz und verleiht dem Gewebe dennoch eine angenehm flexible Haptik. So lässt es sich einfach mit einem Kugel oder Filzschreiber beschriften, ohne zu verschmieren. Der Kautschukklebstoff verfügt auf unterschiedlichsten Oberflächen über eine exzellente Haftung. Zugleich ist das Gewebeband ganz ohne Klebstoffrückstände wieder entfernbar. Das Klebeband lässt sich gut abrollen und obwohl es der Länge nach sehr reißfest ist, lässt es sich quer sehr leicht von Hand abtrennen. Daher eignet es sich hervorragend als Beschriftungsband, als Klebeband zur Bündelung von Kabeln, zur Kennzeichnung von Leitungen, zur Markierung von Gefahrenstellen oder auch für permanente oder temporäre Befestigungen. Es ist beständig gegen Temperaturen in einem Bereich von 20 °C bis 90 °C. Das Klebeband lässt sich gut abrollen und obwohl es der Länge nach sehr reißfest ist, lässt es sich quer sehr leicht von Hand abtrennen. Für eine besonders gute Sichtbarkeit ist es in verschiedenen Signalfarben erhältlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, panzerband 50m grau, duck tape, panzerband grau, 9545NG15, 7000062750, Klebeband, 9545N Imprägniertes Gewebeband, Bündelungsband, Gewebebaender, Gewebebänder, Kabelkennzeichnung und -markierung, Kennzeichnen, Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Kennzeichnungsband, Kleb- und Dichtmassen, Klebebaender, Klebebänder, Markieren, Montagebaender, Montageband, Montagebänder, Montagezubehör, Scotch, Zellwollgewebeband, beschriftbar, beschriften, buendeln, bündeln, farbig, farbige, impraegniert, impregniert, imprägniert, reissfest, reißfest, wasserfest, witterungsbestaendig, witterungsbeständig, 0312156, 312156
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,05*
€ 16,39*
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,32667*
€ 16,70667*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,04*
€ 17,34*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,43*
€ 18,21*
5 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 13,45*
€ 18,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 75 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,89534* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.