Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Ind. Positionsmesssystem PMI104-F90-IE8-V15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40176290
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     191138
EAN/GTIN:
     4050143019809
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
positionsgeber
Objektabstand: 0,5 ... 3 mm , empfohlen: 2 mm, Messbereich: 0 ... 104 mm, Betriebsspannung: 18 ... 30 V DC, Ausgangstyp: 1 Stromausgang: 4 ... 20 mA, Ausgangstyp: 2 Schaltausgänge pnp, Schließer , verpolgeschützt , kurzschlussfest, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 5-polig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: PMI104-F90-IE8-V15, PMI104F90IE8V15, 191138, Wegsensor, Abstandsensor, Ind. Positionsmesssystem, Induktiver Wegsensor, Induktivsensor, Magnetostriktiver Wegsensor, Wegaufnehmer, Wegesensor, Wegmesssystem, Wegmessung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 316,34*
€ 347,04*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,77*
€ 347,59*
Frei Haus
ab € 320,82*
€ 350,54*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 315,96*
€ 350,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 324,79*
€ 357,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,65*
€ 417,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,68*
€ 410,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 339,51*
€ 404,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,75*
€ 397,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,87*
€ 388,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,96*
€ 375,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
184703
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.