| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40176332 Herst.-Nr.: 7545042 EAN/GTIN: 4047101262827 |
| |
|
| | |
| Schaltnetzteil, cULus Listed, Sicherheitskleinspannung IEC/EN 60950, SEMI-F47, Ausgangsspannung einstellbar von 22,5 bis 28,5 VDC, Nennstrom 5 A, Einzel-/Parallelbetrieb, Überlastschutz, Abziehbare Klemmen, Universelle Betriebsspannung, Netzausfall-Überbrückungszeit bis zu 30 ms, Hoher Wirkungsgrad, Luftselbstkühlung, Power-good-Relais - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klemmanschluss | Breite: | 64 Millimeter | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, din netzteil, IM82-24-5.0, IM82245.0, 7545042, Feldbuskomponente, Feldbuskomponenten, Feldbussystem, Feldbussysteme, Feldbustechnik, Gebäudeanwendung, Gebäudeautomation, Gebäudeautomatisierung, Gebäudetechnik, Grundgerät, Netzteil, Spannungsquelle, Spannungsversorgung, Trafo |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 180,75* | € 219,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,22* | € 225,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,51* | € 232,34* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 187,50* | € 232,37* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 200,45* | € 243,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|