Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenze FU E84AVHCE3734VX0-XXXXX 0-1000HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-40178494
Hersteller:
     Lenze
Herst.-Nr.:
     15485648
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E84AVHCE3734VX0
15485648
Frequenzumrichter =< 1 kV
Drehzahlsteller
Inverter Drives 8400;HighLine ; Einbaugerät mit integriertem Funkentstörfilter,3 phasiger Anschluss 320 - 550 V +/- 0% - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.019,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.223,93*
€ 7.406,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.174,24*
€ 7.347,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.081,63*
€ 7.237,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.042,36*
€ 7.190,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.019,80*
€ 7.163,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.