Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenze FU E84AVHCE5524SX0-XXXXX 0-1000HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-40178499
Hersteller:
     Lenze
Herst.-Nr.:
     15485538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E84AVHCE5524SX0
15485538
Frequenzumrichter =< 1 kV
Drehzahlsteller
Inverter Drives 8400;HighLine ; Einbaugerät mit integriertem Funkentstörfilter,3 phasiger Anschluss 320 - 550 V +/- 0% - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.532,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.814,58*
€ 3.349,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.752,46*
€ 3.275,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.688,46*
€ 3.199,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.618,28*
€ 3.115,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.565,13*
€ 3.052,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.532,77*
€ 3.014,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.