Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfannenberg Blitzschallgeber PA X 5-05 rot 5J,24DC 105dB,IP66,NEMA4/4x,RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40178814
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     23351805000
EAN/GTIN:
     4061131146476
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Schallgeber
Kompakter Blitzschallgeber in rot mit roter Haube Schallgeber mit extrem breitem Frequenzspektrum - hoher Anteil an tiefen Tönen für außerordentlich gute Durchdringung von Hindernissen wie Türen oder Wänden. Erlaubt Fluralarmierung, so dass nicht in jedem Raum ein Schallgeber platziert werden muss. Schallgeber- und Blitzleuchtenteil können unabhängig von einander betrieben werden. 64 Basistöne sind auswählbar, 80 Töne sind hinterlegt, d. h. Töne für alle Anwendungsgebiete und Länder sind bereits vorhanden (spezielle Geräte sind nicht erforderlich). 3 weitere Tonstufen extern wählbar. Erzeugung unterschiedlicher Töne mit einem einzigen Gerät Sichere Montage - Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschließlich im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip 'Abzweigdose' angeschlossen werden. Keine '3-Hand'-Montage (Gerät - Schraubendreher - Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere Bauteile, kein 'Einquetschen' der Leitungen. IK08 Schlagfestes Gehäuse. IP 66 - Verschlusselemente liegen außerhalb des Dichtbereiches (IP), eine Beeinflussung des IP-Schutzes ist ausgeschlossen. Unverlierbare Dichtung und Verschlusselemente. Maximale Sichtweite: 173 m Maße: LxBxH: 132 x 163,4 x 215 mm Betriebstemperatur: -40 - + 55C 10 Jahre Garantie Zulassungen (spannungsabhängig oder optional) UL | EAC | GL | MED - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufbau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Summerelement, akustischer Signalgeber, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, Xenon-Signalleuchte, 24v meldelampe rot, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, PA X 5-05 24 DC RD, PAX50524DCRD, 23351805000, Optisches/Akustisches Signalgerät, Alarm-Kennleuchte, Alarmierung, Alarmleuchte, Alarmlicht, Blaulicht, Blinklicht, Blitzleuchte, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Blitzschallgeber, Blitzschallgeber 107 dB(A) / 5 Joules, Blitzschallgeber IP 66, Dauerlicht, Drehspiegelleuchte, Gummi-Warnleuchte, Gummileuchte, Hupe mit Warnlicht, Kombisignalgeber, Kompaktalarmierung, Leuchte, Lichtsignal, Optisch/Akustischer Signalgeber, Optisches Signalgerät, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Signalgeber, Signalgerät, Stroboskop-Lichtsignal, VdS-Kompaktalarmierung, Warngerät, Warnleuchte, Warnlicht, Warnlicht-Hupe, Warnlicht-Summer, Warnmelder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 353,33*
€ 420,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 353,51*
€ 420,68*
Frei Haus
ab € 357,78*
€ 424,27*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 371,45*
€ 442,71*
Frei Haus
ab € 400,92*
€ 489,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,71*
€ 526,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,15*
€ 522,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,58*
€ 487,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,32*
€ 475,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,45*
€ 442,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.