| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40179156 Herst.-Nr.: 240560MID EAN/GTIN: 4260148833687 |
| |
|
| | |
| KDK elektr. Haushaltszähler eHZ, Befestigung und Anschluß nach VDN-Lastenheft EDL-eHZ, Spannung: 3*230V/400V oder einphasig über L2 , Strombereich: 5(60)A, Genauigkeitsklasse: A, LC-Displayanzeige, Stelligkeit: 6,0, Mit Rücklaufsperre, Wirkenergiemessung (1.8.0), Temperaturbereich: -25°C bis +55°C, Zweite Tarifausführung über externe Ansteuerung aktivierbar, Anzeige der Momentanleistung und des historischen Verbrauchs, Rückstellbarer Enrgiezähler auf 2.Displayzeile durch PIN aktivierbar, INFO-Schnittstelle und MSB-Schnittstelle, Mit MID Konformitätserklärung sofort einsetzbar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Stecktechnik | Ausführung: | Direktmessung | Herkunftsland: | Slowenien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler, 240560MID, Elektrizitätszähler, Blindleistungszähler, Tarifzähler, Zähler, Zählermodul |
| | |
| |