| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40179248 Herst.-Nr.: 67468 EAN/GTIN: 4050366165307 |
| |
|
| | |
| M 25x1,5 KAD KAD 20-16/16-11mm;Schirmbereich 16-10mm;blueglobe TRI m. EMV-;Schirmfeder metrisch Ms Messing vernickelt;Metrisches Gewinde EN 60423;Mit O-Ring HNBR;Schutzart IP 68 bis 15 bar, IP 69, Type 4X;Zugentlastung bis Klasse B, EN 62444 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bg 225ms tri, bg225mstri, 67468, Anbau-Kabelstutzen, Anbaukabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschrau, Kabeleinführungsstutzen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 7,61* | € 9,33* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 7,7658* | € 9,4958* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 8,25283* | € 10,05283* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,507* | € 10,8885* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,5889* | € 10,9717* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|