|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-40179292 Herst.-Nr.: CF6362-005 EAN/GTIN: 4042368923535 |
| |
|
|  |  |
 | Innenraum-Endverschluss für geschirmte Einleiter-Kunststoffkabel. Uo/U (Um) 12/20 (24) kV. Länge: 335 mm. Leiterquerschnitt: 25-95 mm². Incl. Schraubkabelschuh, Bohrung Durchmesser: 13 mm. (1 Satz = 3 Stück). Raychem. Einsatz an kunststoffisolierten, geschirmten Einleiter-Kabeln mit PVC und PE-Außenmantel nach VDE 0271 und VDE 0273, wie z. B. N(A)YSY, N(A)2YSY, N(A)2XSY, N(A)2XS(F)2Y oder TGL 200-1750/08, wie z. B. N(A)2YHCaY, N(A)2YHCuY, N(A)2YHCa2Y, N(A)2YHCu2Y. Geprüft nach CENELEC HD 629 S1: 1986 (VDE 0278 Teil 629-1) geprüft und erfüllt somit die Anforderungen aller wesentlichen nationalen und internationalen Vorschriften, wie z. B. VDE, BS, IEC. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Warmschrumpf | Herkunftsland: | Polen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: IXSU-F5121-ML-1-13, IXSUF5121ML113, CF6362005, CF6362-005, Endverschluss, Aufschiebe-Endverschluss, Dreileiter-Endverschluss, Einleiter-Endverschluss, Endverschluss für Mittelspannung, Freiluftendverschluss, Innenraumendverschluss, Innenraumverschluß, Kabelendgarnitur, Kabelendverschluss, Kaltschrumpf-Endkappe, Kaltschrumpf-Endverschluss, Mittelspannungsendverschluss, Raychem, TE Connectivity, Warmschrumpf-Endverschluss, Warmschrumpfendverschluss, ixsu |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 104,09* | € 130,16* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 107,30* | € 134,67* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 107,21* | € 134,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|