| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40179790 Herst.-Nr.: 96016335 EAN/GTIN: 4049505038756 |
| |
|
| | |
| Luft, die bei Abkühlung ein Vakuum im Gehäuse erzeugt, kann Wasser o.ä. durch die Dichtung in das Gehäuse saugen, so daß ein IP-Schutz nicht mehr gewährleistet ist. Zum Ausgleich dieser Druckschwankungen durch Temperaturunterschiede gibt es das Druckausgleichselement.Im eingebauten Zustand erfüllt das DAE eine Schutzart von IP 69 K. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 170 Millimeter | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, 96016335, Einzelgehäuse, Gehäuse, Kleinverteiler, Leerschrank, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,56* | € 48,88* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,14* | € 48,89* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 37,54* | € 50,16* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 43,25* | € 57,27* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,16* | € 73,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|