Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PSEN hs1.2p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz PSENhinge Sicherheitspositionsschalter 2 Öffner PSEN Scharnier
Pilz PSENhinge Sicherheitspositionsschalter 2 Öffner PSEN Scharnier
Artikel-Nr.:
     3461-40180032
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     570271
EAN/GTIN:
     4046548062410
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Produktversion: 1.0
Zulassungen: CE, BG, cCSAus
Anzahl Öffner: 2
Max. Strom bei AC15: 3.0 A
Spannung bei AC15: 230 V
Anschlussart: M12
Schutzart Gehäuse: IP67
Abmessung Breite: 82.0 mm
Abmessung Höhe: 147.0 mm
Abmessung Tiefe: 19.5 mm
Bruttogewicht: 376 g
Nettogewicht: 330 g
Umgebungstemperatur: -25 - 70 °C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schaltscharnier, Scharnierschalter, Sicherheits-Schaltscharnier, Sicherheitsschaltscharnier, scharnierschalter pilz, scharnierschalter, endlagenschalter ip67, 570271, Einzelpositionsschalter, Grenzschalter, Klein-Grenzschalter, Klein-Grenztaster, Norm-Grenzschalter, Norm-Grenztaster, PSENhinge, Positionsschal, Positionsschalter-Gehäuse, Schalter, Scharnier, Schutz, Sicherheit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,82*
€ 172,40*
Frei Haus
ab € 151,44*
€ 183,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 157,50*
€ 184,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,47*
€ 189,74*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,13*
€ 196,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,99*
€ 234,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,50*
€ 230,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,06*
€ 213,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,13*
€ 195,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.