Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PSEN hs1.1p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz PSENhinge Sicherheitspositionsschalter 2 Öffner PSEN Scharnier
Pilz PSENhinge Sicherheitspositionsschalter 2 Öffner PSEN Scharnier
Pilz PSENhinge Sicherheitspositionsschalter 2 Öffner PSEN Scharnier
Pilz PSENhinge Sicherheitspositionsschalter 2 Öffner PSEN Scharnier
Artikel-Nr.:
     3461-40180033
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     570270
EAN/GTIN:
     4046548062403
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Produktversion: 1.0
Zulassungen: CE, BG, cCSAus
Anzahl Öffner: 2
Max. Strom bei AC15: 3.0 A
Spannung bei AC15: 230 V
Anschlussart: M12
Schutzart Gehäuse: IP67
Abmessung Breite: 82.0 mm
Abmessung Höhe: 147.0 mm
Abmessung Tiefe: 19.5 mm
Bruttogewicht: 371 g
Nettogewicht: 323 g
Umgebungstemperatur: -25 - 70 °C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schaltscharnier, Scharnierschalter, Sicherheits-Schaltscharnier, Sicherheitsschaltscharnier, scharnierschalter pilz, scharnierschalter, 570270, Einzelpositionsschalter, Grenzschalter, Klein-Grenzschalter, Klein-Grenztaster, Norm-Grenzschalter, Norm-Grenztaster, PSENhinge, Positionsschal, Positionsschalter-Gehäuse, Schalter, Scharnier, Schutz, Sicherheit
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 143,98*
€ 169,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,04*
€ 174,02*
€ 4,98*
ab € 150,94*
€ 175,58*
Frei Haus
ab € 151,25*
€ 179,34*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 165,91*
€ 190,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,04*
€ 226,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,59*
€ 217,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,63*
€ 214,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,91*
€ 197,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.