Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PSEN me1.2S / 1AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40180041
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     570006
EAN/GTIN:
     4046548052381
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Produktversion: 2.0
Zulassungen: CE, BG, CCC, cCSAus
Art der Zuhaltung: Federkraft
Auszugskraft: 27 N
Zuhaltekraft: 1500 N
Hilfsentriegelung: ja
Betätiger: Standard
Anzahl Schliesser: 2
Anzahl Öffner: 2
Spannung bei AC1: 240 V
Max. Strom bei AC1: 2.5 A
Spannung bei AC15: 230 V
Max. Strom bei AC15: 2.5 A
Versorgungsspannung (V): 110,0
Art der Versorgungsspannung: AC
Leistungsaufnahme AC: 8.0 VA
Schutzart Gehäuse: IP67
Abmessung Breite: 42.5 mm
Abmessung Höhe: 184.0 mm
Abmessung Tiefe: 51.0 mm
Bruttogewicht: 415 g
Nettogewicht: 335 g
Umgebungstemperatur: -25 - 70 °C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 570006, Magnetischer Näherungsschalter, Induktiver Nährungsschalter, Induktivinitiator, Initiator, Magnetinitiator, Magnetschalter, Magnetsensor, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, PSENmech mit Zuhaltung, Schalter, Schutz, Sensor, Sicherheit, Überwachung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,72*
€ 185,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,62*
€ 187,76*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,38*
€ 193,09*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 165,23*
€ 205,07*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,09*
€ 229,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,36*
€ 228,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.