Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BNI0072 Melde- und Anzeigegeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalleuchte 1-5 Zonen BNI IOL-802-000-Z036
Signalleuchte 1-5 Zonen BNI IOL-802-000-Z036
Artikel-Nr.:
     3461-40180459
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNI0072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Kontrolllampe
Mit unseren Melde- und Anzeigegeräten wissen Sie jederzeit, wie es um die Produktion steht oder wo sich ein Werkzeug gerade befindet. Sie überwachen zuverlässig den Zustand von Maschinen und Anlagen und visualisieren die Ausgangssignale der Sensoren. Funktionsprinzip=Anzeigeleuchte, Schnittstelle=IO-Link 1.1, Betriebsspannung Ub=18...30.2 VDC, Anschluss=M12x1-Stecker, 4-polig, Segmente, Anzahl max.=5, Farben vordefiniert=gelbweißgrünblaurotorangekonfigurierbar, Funktionsanzeige=Lauflicht-ModusLevel-ModusSegment-ModusFlexi-Modus, Einstellmöglichkeit=Funktionsanzeige, Abmessung=60 x 60 x 309 mm, Gehäusematerial=PC, transparent Zinkdruckguss, Befestigung=Schrauben M18, Umgebungstemperatur=-5...50 °C, Schutzart=IP65, Übertragungsrate=COM2 (38.4 kBaud), Prozessdatenzyklus min.=5 ms, Prozessdaten OUT=3 Byte - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe, BNI IOL-802-000-Z036, BNIIOL802000Z036, BNI0072, Signalsäulenelement, optisch, Ausgabebaugruppe, BUS, Connectivity, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus,I/O-Modul, IO-Link, Lauflicht, Network, Sensorik, Splitter, Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 322,98*
€ 380,10*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 368,29*
€ 438,71*
5 Tage
1
€ 6,95*
ab € 374,36*
€ 443,09*
Frei Haus
ab € 417,15*
€ 483,10*
Frei Haus
ab € 419,94*
€ 487,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,71*
€ 522,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,21*
€ 506,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 418,84*
€ 498,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,41*
€ 480,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,63*
€ 460,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,29*
€ 438,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.