Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 grün-gelb 25 m Rolle 305-25445(25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (25,4/12,7 mm), selbstverlöschend, grün-gelb, 25 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (25,4/12,7 mm), selbstverlöschend, grün-gelb, 25 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (25,4/12,7 mm), selbstverlöschend, grün-gelb, 25 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (25,4/12,7 mm), selbstverlöschend, grün-gelb, 25 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3461-40180576
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     305-25445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch grün/ge...
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 25,4mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 12,7mm, Nenndurchmesser in Zoll 1 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 0,9mm, Länge 25m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe grün/gelb, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, polyolefin, warmschrumpfschlauch, wärmeschrumpfschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 342,04*
€ 389,38*
Frei Haus
ab € 344,51*
€ 392,21*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 368,61*
€ 418,67*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 363,56*
€ 422,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 428,68*
€ 482,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 422,59*
€ 502,8821
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 406,79*
€ 484,0801
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 398,70*
€ 474,453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 389,23*
€ 463,1837
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 363,56*
€ 432,6364
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 14,5424* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.