Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Sicherheitstemperaturwächter, 70 bis 130°C, Fernleitung 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitstemp.wächter 70-130°C,Fernleit.2m 60003229
Sicherheitstemp.wächter 70-130°C,Fernleit.2m 60003229
Produktbild Rückseite
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3461-40180761
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003229
EAN/GTIN:
     4053877008644
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Durch sein schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat mit Umschaltkontakt sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 149 °C problemlos eingesetzt werden. Der glatte Rundfühler aus Kupfer hat einen Durchmesser von 6 mm bei einer Fühlerlänge von ca. 66 mm. Die Fernleitung des Thermostaten ist ebenfalls aus Kupfer und bei Auslieferung im Gehäuseinneren aufgerollt. Unter Beachtung eines Biegeradius von 5 mm kann die Fernleitung nach Bedarf aus dem Gehäuse herausgeführt und flexibel verlegt werden. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur am Gehäuse (Schutzart IP54) beträgt 80 °C. Die Gehäusebefestigung erfolgt direkt am Gehäuseunterteil als Wandmontage oder mit Hilfe eines Spannbands auf einer Rohrleitung. Mit Hilfe eines Schraubendrehers kann die gewünschte Abschalttemperatur nach Abnahme des Gehäusedeckels auf einer Skala einfach eingestellt werden. Durch eine Sichtscheibe im Gehäusedeckel kann die eingestellte Abschalttemperatur jederzeit eingesehen werden. Der Sicherheitstemperaturwächter zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +0/-5 K in der oberen Skalenhälfte aus. Die verbaute Temperaturkompensation reduziert Umgebungstemperatureinflüsse am Schaltkopf auf ein Minimum. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt durch PushIn©-Klemmen, wodurch die Installationszeit gegenüber konventionellen Schraubanschlüssen deutlich reduziert wird. Die maximal zulässige Schaltleistung beträgt AC 230 Volt / 16 A. Der Thermostat hat eine Schaltdifferenz (Hysterese) von ca. 3 K und schaltet nach Unterschreiten der Abschalttemperatur um diesen Wert automatisch wieder zurück in den Ursprungszustand. Bei Abkühlung der Temperatur am Fühler unter -20 °C öffnet sich der Stromkreis zwischen Klemme 1 und Klemme 2, schließt sich jedoch bei Temperaturanstieg wieder selbstständig. Bei Zerstörung des Messsystems wird der Stromkreis bleibend geöffnet, der Schaltkontakt befindet sich dann in einer Neutralstellung. Der Sicherheitstemperaturwächter ist sehr flexibel einsetzbar und findet Anwendung sowohl in der Gebäudeautomation als auch in der Heizungs-, Klima-, und Lüftungstechnik. Weitere Anwendungsbereiche sind die Kunststoffindustrie, der Apparate- und Maschinenbau sowie der Ofenbau und die Temperaturüberwachung in Labor- und Klimaschränken. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und DGRL und hat eine EAC Zulassung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: aufbau thermostatregler, 603070/0020-5-040-000-70-2000-40-10-6-40-00-0/402, 603070002050400007020004010640000402, 60003229, Temperaturschalter, Aufbau-Thermostat, Aufbauthermostate, Doppelthermostat, Rauchgas, Raum-Thermostate, Raumthermostat, Regler, Regler analog, Regler elektromechanisch, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Sicherheitstemperaturwächter, Temper, Temperaturbegrenzer, Temperaturregelung, Temperaturregler, Temperaturwächter, Thermostat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,26*
€ 119,35*
€ 5,46*
ab € 99,02*
€ 123,16*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,49*
€ 131,23*
Frei Haus
ab € 108,04*
€ 137,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,41*
€ 155,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,23*
€ 156,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.