Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli Electrical Connectors 4mm Verbindungsleitung 100cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung mit (4 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (4 mm Stecker, gefedert, ge
Messleitung mit (4 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (4 mm Stecker, gefedert, ge
Messleitung mit (4 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (4 mm Stecker, gefedert, ge
Messleitung mit (4 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (4 mm Stecker, gefedert, ge
Artikel-Nr.:
     3461-40182807
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9406-10023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker 100cm
messkabel bananenstecker
Hochflexible Messleitung, eine Seite stapelbarer Ø 4-mm-Lamellenstecker mit Schutzkragen und Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung, speziell für den Anschluss an elektrische Geräte, die (noch) nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind. Andere Seite axialer Ø 4-mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse, z.B. zum Aufstecken von Prüfspitzen oder Abgreifern - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Aufmachung:
Konfektioniert
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: messkabel, XZG410/SIL, XZG410SIL, 66.940610023, 66.9406-10023, Flexibler Leiter, ESUY, Erdanschlussleitung, Erdungslitze, Erdungsseil, Litze, Litzenleiter, Seil, Verbindungsleitung, XZG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,33*
€ 13,94*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,481*
€ 13,9687*
€ 6,90*
ab € 9,23*
€ 15,84*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,9687*
€ 16,62275
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,481*
€ 16,04239
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,961*
€ 15,42359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,301*
€ 14,63819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,841*
€ 14,09079
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,481*
€ 11,28239
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.