Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli Electrical Connectors 4mm Verbindungsleitung 150cm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung mit (4 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (4 mm Stecker, gefedert, ge
Messleitung mit (4 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (4 mm Stecker, gefedert, ge
Messleitung mit (4 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (4 mm Stecker, gefedert, ge
Messleitung mit (4 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (4 mm Stecker, gefedert, ge
Artikel-Nr.:
     3461-40182812
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9406-15022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel lamellenstecker rot
messkabel bananenstecker
Hochflexible Messleitung, eine Seite stapelbarer Ø 4-mm-Lamellenstecker mit Schutzkragen und Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung, speziell für den Anschluss an elektrische Geräte, die (noch) nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind. Andere Seite axialer Ø 4-mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse, z.B. zum Aufstecken von Prüfspitzen oder Abgreifern - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Aufmachung:
Konfektioniert
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: messkabel, XZG410/SIL, XZG410SIL, 66.940615022, 66.9406-15022, Flexibler Leiter, ESUY, Erdanschlussleitung, Erdungslitze, Erdungsseil, Litze, Litzenleiter, Seil, Verbindungsleitung, XZG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,11*
€ 15,26*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,3509*
€ 15,2911*
€ 6,90*
ab € 10,08*
€ 17,35*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,2911*
€ 18,19641
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,7309*
€ 17,52977
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,9709*
€ 16,62537
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,3509*
€ 15,88757
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,9209*
€ 15,37587
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,3509*
€ 12,31757
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.