| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40185072 Herst.-Nr.: 7TAG009550R0025 EAN/GTIN: 5414363066453 |
| |
|
| | |
| Der zweiteilige Ty-Rap Spezial-Kabelbinder in vormontierter Ausführung zum Wiederöffnen ist ein robuster Spezialbinder in vorgeschnittenen Längen und mit vormontierten Köpfen. Der Binder besteht aus UV-beständigem Polypropylen und ist daher besonders widerstandsfähig gegen chemische Substanzen, die Köpfe sind aus witterungsbeständigem, robustem Polyamid 6.6. Der hochbelastbare Binder ist für zahlreiche Anwendungen geeignet und durch Wegdrücken der Rasternase wiederlösbar. Im verarbeiteten Zustand deckt der Verschlusskopf die Montageöffnung ab. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | innenverzahnt | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz, kabelbinder, kabelbahnen kunststoff, TY5442PX, 7TAG009550R0025, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Kabelband, Kabelbündler, Rasterband, Stahlnase, Straps, TY-Rap, Universalbinder, Universalkabelbinder, 0415396, 415396 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,945* | € 3,635* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,9456* | € 3,6456* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 3,0573* | € 3,7473* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,9084* | € 3,9005* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,94515* | € 4,40515* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,005* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|