Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB FO350-50-0 Ty-Grip Klettbandkabelbinder mit Verschlussschlitz, 330,2x19,1mm,220N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40185108
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009630R0033
EAN/GTIN:
     5414363021551
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinderklett
Der Ty-Grip Vollkunststoff-Kabelbinder ist ein Klettbandkabelbinder, der sich besonders für Einsatzbereiche eignet, bei denen häufige Änderungen erforderlich sind. Diese Klettbandkabelbinder lassen sich sehr schnell und einfach ohne Werkzeug verarbeiten. Sie sind in diversen Längen für unterschiedliche Bündeldurchmesser lieferbar. Bei dieser Baureihe ist der Klettbandkabelbinder entweder mit Verschlussschlitz oder Befestigungsschlaufe erhältlich. Da es bei der Anwendung nicht zum Überschnüren der Kabel kommt, ist der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Grip der ideale Einsatzpartner bei Sonderanwendungen und druckempfindlichen Kabeln wie z.B. bei Lichtwellenleitern, Fernmelde- und Netzwerkkabeln. Sie sind wieder einfach zu öffnen und damit wiederverwendbar. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
innenverzahnt
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbahnen kunststoff, kabelbahn, kabelbinderklett schwarz, FO350-50-0, FO350500, 7TAG009630R0033, Kabelbinder, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Kabelband, Kabelbündler, Klettband, Klettbandkabelbinder, Rasterband, Straps, TY-Grip, Universalbinder, Universalkabelbinder, 0425090, 425090
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,46358*
€ 2,04358*
10
€ 5,46*
ab € 1,529*
€ 2,139*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,5242*
€ 2,1822*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,5804*
€ 2,2104*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,52119*
€ 2,37119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1822*
€ 2,59682
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0442*
€ 2,4326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9642*
€ 2,3374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8742*
€ 2,2303
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5242*
€ 1,8138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,822* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.