Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB YLS-4.6-680BC Ty-Met Edelstahlkabelbind. Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 680mm; W: 4,6mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Kabelbinder; L: 680mm; W: 4,6mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Artikel-Nr.:
     3461-40187108
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009410R0022
EAN/GTIN:
     5414363072621
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in beschichteter Ausführung besitzt einen ?Ball-Lock? Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist in den Standardbreiten erhältlich und für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Diese Ty-Met-Version besteht aus dem korrosionsbeständigen, antimagnetischen Edelstahl Klasse 316, ist UV-beständig und vollständig beschichtet mit halogenfreiem, ungiftigem Polyester. Sie ist die perfekte Lösung, um Kabel, Rohre, Leitungen, usw. in Innen-, Außen- und Sicherheitsbereichen sowie in aggressiven Umgebungen zu montieren und demzufolge ideal einsetzbar in der Petrochemie und der Nahrungsmittelindustrie, in Kraft- und Bergwerken, in Schiffswerften und in Offshore-Anlagen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: YLS-4.6-680BC, YLS4.6680BC, 7TCG009410R0022, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Edelstahl, Edelstahlkabelbinder, Kabelband, Kabelbündler, Rasterband, Straps, TY-Met, Universalbinder, Universalkabelbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 159,377*
€ 196,027*
Frei Haus
ab € 167,63*
€ 203,21*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 167,07*
€ 206,64*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 172,96*
€ 208,49*
Frei Haus
ab € 173,18*
€ 209,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 206,64*
€ 245,9016
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 198,17*
€ 235,8223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,00*
€ 228,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 188,96*
€ 224,8624
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 167,07*
€ 198,8133
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,6707* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.