| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40190128 Herst.-Nr.: BPI007H EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Passive Interfaces von Balluff verbinden Sensoren und Aktoren mit der Steuerung. Sie eignen sich besonders für raue Bedingungen und sind ideal, wenn Kühl- und Schmierstoffe eingesetzt werden. Ihr vollvergossenes Gehäuse bietet eine hohe Schutzart und eine ausgezeichnete Schock- und Vibrationsfestigkeit. Metallische Schraubeinsätze garantieren die Passgenauigkeit der Steckverbinder. Anschluss Steckplätze=8x M12x1-Buchse, 5-polig, Betriebsspannungsanzeige=LED grün (2x), Anzeige Schaltfunktion=LED gelb (16x), Signaltyp=PNP, Anschluss (COM 1)=Schraub-/Steckklemmen, Betriebsspannung Ub=18...30 VDC, Ausgangsstrom max.=4 A, Summenstrom max.=8 A (bei 2-fach Einspeisung);8 A (bei 1-fach Einspeisung), Umgebungstemperatur=-25...80 °C, Schutzart=IP67 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Brasilien |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: BPI 8M4A5P-2K-00-TPSN, BPI8M4A5P2K00TPSN, BPI007H, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung), Connectivity, Festkabel-Verteiler, Fixkabel-Verteiler, Fixkabelversion, Hauben-Verteiler, Haubenversion, Kabel, Metallverteiler, Network, Passiv-Verteiler, Passive Ein-Ausgabemodule, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler, Sammler, Sensor A, Sensorik, Splitter, Steckverbinder, Verbindung, Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |