| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40190205 Herst.-Nr.: BIS003N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BIS L verwendet die Niederfrequenz (LF) 125 kHz und setzt passive Datenträger ein. Diese Datenträger sind schreib-/lesbar, für den Einsatz im rauen Umfeld konzipiert und chemisch sehr beständig. Mit BIS L können Sie Applikationen mit besonderen Anforderungen kostengünstig umsetzen. Kleine Bauformen und Versionen mit erhöhter Datensicherheit (zusätzlicher Prüfcode) bieten Ihnen dazu viel Flexibilität. Produktgruppe=LF (125 kHz), Abmessung=Ø 3.15 x 13.3 mm, UID Seriennummer, nur lesbar=4 Byte, Nutzerdaten, lesen/schreiben=192 Byte, Speichertyp=EEPROM, Antennenform=Stab, Einbau=metallfrei (Freizone) auf Metall bündig in Metall, Lagertemperatur temporär=-40...90 °C 1x1000 h, Umgebungstemperatur=-40...85 °C, Gehäusematerial=Glas, transparent, Schutzart=IP68, Zulassung/Konformität=CEWEEE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP68 | Herkunftsland: | Malaysia |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BIS L-150-05/A, BISL15005A, BIS003N, RFID-Transponder, Anschaltbaugruppe, BUS, Bus-Schnittstelle, Codeträger, Datenträger, Dezentrale Erweiterung, Dezentrale Peripherie, Erweiterungsbaugruppenträger, Erweiterungsmodul, Identifikation, Interface, Interface-Schnittstelle, LWL-Schnittstelle, Lichtwelle, RFID, Sensorik, induktiv |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,04* | € 13,21* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 9,89* | € 14,65* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,09* | € 16,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|