| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40190421 Herst.-Nr.: BCS00MT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kapazitive Sensoren zur Objekterkennung verfügen über ein geradliniges elektrisches Feld. Sie erkennen sowohl Festkörper wie z. B. Wafer, Leiterplatten, Kartonagen, Papierstapel, Flaschen, Kunststoffblöcke und -platten als auch Flüssigkeiten durch Behälterwandungen oder Rohre aus Glas und Kunststoff (Dicke max. 4 mm). Abmessung=Ø 30 x 79 mm, Baureihe=M30, Gewinde (A)=M30x1.5, Einbau=bündig, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, Schaltausgang=PNP Öffner (NC), Schaltfrequenz=100 Hz, Reichweite=2...15 mm, Sensitivität=Schaltabstand justierbar, Gehäusematerial=Edelstahl (1.4305) PBT, Aktive Fläche, Material=PBT, Umgebungstemperatur=-25...85 °C, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformität=CEcULusWEEE, Schutzart=IP67 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, kapazitiver näherungsschalter pnp, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter balluff, BCS M30B4I2-POC15D-S04K, BCSM30B4I2POC15DS04K, BCS00MT, Kapazitiver Näherungsschalter, Füllstand, Initiator, Kapazitivernäherungsschalter, Kapazitiversicherheitsschalter, Näherung, Näherungsschalter Kapazitiv, Sensor, Sensorik, Sicherheitsgerichtet, Sicherheitsschalter kapazitiv, Wegmessung, Wegsensor, kapazitiv |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 76,18* | € 96,90* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 77,43* | € 99,45* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,74* | € 106,85* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,95* | € 119,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|