Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BCS00NH Kapazitive Sensoren


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40190440
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCS00NH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Diese kapazitiven Sensoren zur Füllstandserfassung erkennen mit ihrer aktiven Fläche medienberührend das abzutastende Produkt, Schüttgut oder Flüssigkeiten. Durch ihr kugelförmiges elektrisches Feld werden Anhaftungen an der aktiven Fläche des Sensors wirkungsvoll kompensiert. Abmessung=Ø 30 x 78.5 mm, Baureihe=M30, Gewinde (A)=M30x1.5, Einbau=nicht bündig, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=100 Hz, Reichweite=1...25 mm, Sensitivität=Schaltabstand justierbar, Gehäusematerial=PBT, Aktive Fläche, Material=PBT, Umgebungstemperatur=-25...85 °C, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformität=CEcULusWEEE, Schutzart=IP67 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, kapazitiver näherungsschalter pnp, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter balluff, BCS M30BBE2-PSC25H-S04K, BCSM30BBE2PSC25HS04K, BCS00NH, Kapazitiver Näherungsschalter, Füllstand, Initiator, Kapazitivernäherungsschalter, Kapazitiversicherheitsschalter, Näherung, Näherungsschalter Kapazitiv, Sensor, Sensorik, Sicherheitsgerichtet, Sicherheitsschalter kapazitiv, Wegmessung, Wegsensor, kapazitiv
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 57,04*
€ 72,20*
Lager 3461
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 59,41*
€ 75,60*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 63,89*
€ 79,67*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 70,83*
€ 87,72*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 72,64*
€ 89,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,60*
€ 89,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,05*
€ 88,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,39*
€ 84,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,50*
€ 80,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,49*
€ 79,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,41*
€ 70,70
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 59,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.