Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BCS001A Kapazitive Sensoren


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40190545
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCS001A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Unsere kapazitiven Sensorköpfe kommen dort zum Einsatz, wo aufgrund der Umgebung ein Sensor mit integrierter Elektronik nicht optimal funktionieren würde. Beispielsweise bei sehr extremen Temperaturen oder unter höchstem Druck. Durch die kompakte Bauweise eignen sie sich auch hervorragend für den Einsatz bei engen Platzverhältnissen. Die Sensorköpfe werden über einen separaten Verstärker betrieben. Abmessung=Ø 18 x 2.5 mm, Baureihe=D18, Einbau=bündig, Anschluss=Kabel mit Steckverbinder, Sonderstecker-Sonderstecker, 2.00 m, PVC, Schnittstelle=Sonderschnittstelle, Reichweite=0.1...3 mm, Sensitivität=justierbar am Basisgerät, Gehäusematerial=Edelstahl (1.4301), Aktive Fläche, Material=PTFE, Umgebungstemperatur=-30...70 °C, Zulassung/Konformität=CEcULusWEEE, Schutzart=IP66 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, kapazitiver näherungsschalter balluff, näherungsschalter kapazitiv, näherungssensor kapazitiv, BCS D18T403-XXS30C-EP02-GZ01-002, BCSD18T403XXS30CEP02GZ01002, BCS001A, Kapazitiver Näherungsschalter, Füllstand, Initiator, Kapazitivernäherungsschalter, Kapazitiversicherheitsschalter, Näherung, Näherungsschalter Kapazitiv, Sensor, Sensorik, Sicherheitsgerichtet, Sicherheitsschalter kapazitiv, Wegmessung, bündig, flach, kapazitiv
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 89,32*
€ 111,99*
Lager 3461
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 91,74*
€ 117,02*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 112,34*
€ 139,93*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,02*
€ 139,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,02*
€ 138,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,37*
€ 130,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,70*
€ 122,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,74*
€ 109,17
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 91,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.