| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40190857 Herst.-Nr.: 7000-88281-6500100 EAN/GTIN: 4048879121651 |
| |
|
| | |
| M8 St. 0° / M12 Bu. 90° A-kod. LED PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 1m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Zink-Druckguss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m8, sensorsteckverbinder, 7000-88281-6500100, 7000882816500100, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweitern, Erweiterung, Erweiterungsring, Gewinde, Reduzierring, Reduzierung, Steckverbinder, Vergrößern, Verkeinern, Verringern |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,98* | € 20,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,56* | € 20,95* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 18,59* | € 26,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|