Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze electronic Induktiver Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40191079
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50109654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Typ. Grenzreichweite Sn: 2 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 1,6 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Öffner (NC); Schaltfrequenz: 5.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, 3 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M8; Abmessungen: 8 mm x 45 mm; Einbauart: bündig; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Zulassungen: c UL US - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Herkunftsland:
Sri Lanka
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktive näherungsschalter, induktiver näherungssensor, IS 208MM/4NC-2E0-S8.3, IS208MM4NC2E0S8.3, 50109654, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Abstandssensor, Induktion, Induktiv, Induktiver, Induktiver Sensor, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sicherheitsgerichtet, kapazitiver
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,94*
€ 49,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,10*
€ 49,62*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,83*
€ 53,40*
€ 5,46*
ab € 45,74*
€ 59,00*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,06*
€ 62,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111497
ab € 10,69*
Zubehör
Leuze electronic
50111498
ab € 10,13*
Zubehör
Leuze electronic
50130832
ab € 8,04*
Zubehör
Leuze electronic
50130837
ab € 6,18*
Zubehör
Leuze electronic
50130842
ab € 7,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130844
ab € 10,09*
Zubehör
Leuze electronic
50130860
ab € 6,18*
Zubehör
Leuze electronic
50130862
ab € 8,05*
Zubehör
Leuze electronic
50130865
ab € 7,22*
Zubehör
Leuze electronic
50130867
ab € 10,12*
Zubehör
Leuze electronic
50113550
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.