| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40191090 Herst.-Nr.: 50109694 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ. Grenzreichweite Sn: 5 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 4 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Schließer (NO); Schaltfrequenz: 2.000 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 52 mm; Einbauart: bündig; Werkstoff Gehäuse: Metall; Zulassungen: c UL US - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Sri Lanka |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungssensor induktiv, induktiver näherungssensor, IS 218MM/2NO-5E0, IS218MM2NO5E0, 50109694, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Abstandssensor, Induktion, Induktiv, Induktiver, Induktiver Sensor, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sicherheitsgerichtet, kapazitiver |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 35,69* | € 46,95* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,52* | € 50,90* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 38,62* | € 51,42* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,06* | € 56,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,30* | € 57,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|