Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze electronic Induktiver Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40191094
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50109702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Typ. Grenzreichweite Sn: 8 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 6,4 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Öffner (NC); Schaltfrequenz: 1.500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 63,5 mm; Einbauart: bündig; Werkstoff Gehäuse: Metall; Zulassungen: c UL US - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Sri Lanka
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungssensor induktiv, induktiver näherungssensor, IS 218MM/4NC-8E0-S12, IS218MM4NC8E0S12, 50109702, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Abstandssensor, Induktion, Induktiv, Induktiver, Induktiver Sensor, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sicherheitsgerichtet, kapazitiver
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,07*
€ 48,87*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,90*
€ 52,63*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,67*
€ 53,18*
€ 5,00*
ab € 45,53*
€ 58,19*
Frei Haus
ab € 46,98*
€ 59,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,18*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,89*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,23*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,46*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 8,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130694
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.