| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40191128 Herst.-Nr.: 50113212 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ. Grenzreichweite Sn: 1,5 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 1,2 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO); Schaltfrequenz: 3.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, 3 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M5; Abmessungen: 5 mm x 38 mm; Einbauart: bündig; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Zulassungen: c UL US - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Herkunftsland: | Sri Lanka |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungssensor induktiv, induktiver näherungssensor, IS 205MM/4NO-1E5-S8.3, IS205MM4NO1E5S8.3, 50113212, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Abstandssensor, Induktion, Induktiv, Induktiver, Induktiver Sensor, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sicherheitsgerichtet, kapazitiver |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 59,38* | € 73,24* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,27* | € 76,84* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 69,22* | € 84,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,83* | € 87,19* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 72,88* | € 90,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|