| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40192235 Herst.-Nr.: 6611966 EAN/GTIN: 4047101276237 |
| |
|
| | |
| Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler M12 x 1, 8-fach, mit M23-Steckverbinder für die Zuleitung, Gehäusematerial: Nylon, Gehäusefarbe: schwarz, Schutzart IP67, RoHS-konform, CE-konform, LED (PNP-Schaltung) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TB-8M12-4P2-CS12H, TB8M124P2CS12H, 6611966, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung), Durchfluss-Wächter, Durchflusswächter, Durchflussüberwachungsgerät, Ein-Punkt-Wächter, Ganzmetall, Kleinströmungsmesser, Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Strömung-Wächter, Strömungswächter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 76,96* | € 95,79* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,03* | € 99,07* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 79,25* | € 100,47* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,91* | € 111,39* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 94,19* | € 114,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|