Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40193227
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3210088
EAN/GTIN:
     4046356333498
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
leiterplattensteckverbinder
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
24 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Ausführung:
Stecker
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: PP-H 2,5/1-L GNYE, PPH2,51LGNYE, 3210088, Reihenklemmen-Steckadapter, Adapter, Anschlussadapter, COMBI, Durchgangsklemmen, Industrieller Reihenklemmenconnector, Klemmadapter, Klemmenstecker, Push-in-Anschlussklemmen, Reihenklemmen, Reihenklemmen - CLIPLINE, Reihenklemmenconnector, Stecker, steckbare Reihenklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4658*
€ 0,6458*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,496*
€ 0,686*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,52605*
€ 0,70605*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5298*
€ 0,7198*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5368*
€ 0,7268*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7198*
€ 0,85656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6998*
€ 0,83276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6198*
€ 0,73756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6098*
€ 0,72566
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5298*
€ 0,63046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061431
ab € 0,919*
Zubehör
Phoenix Contact
3209824
ab € 1,247*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3209507
ab € 0,9848*
Zubehör
Phoenix Contact
3209691
ab € 0,6432*
Zubehör
Phoenix Contact
3209730
ab € 0,7964*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.