Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40193229
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3210114
EAN/GTIN:
     4046356333528
Suchbegriffe:
Reihenklemmenverbinder
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Farbe: grün-gelb - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
24 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Ausführung:
Stecker
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: PP-H 2,5/1-M GNYE, PPH2,51MGNYE, 3210114, Reihenklemmen-Steckadapter, Adapter, Anschlussadapter, COMBI, Durchgangsklemmen, Industrieller Reihenklemmenconnector, Klemmadapter, Klemmenstecker, Push-in-Anschlussklemmen, Reihenklemmen, Reihenklemmen - CLIPLINE, Reihenklemmenconnector, Stecker, steckbare Reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,4758*
€ 0,6558*
50
€ 5,00*
ab € 0,496*
€ 0,696*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,51605*
€ 0,72605*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,5398*
€ 0,7398*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,5675*
€ 0,7475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7398*
€ 0,88036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7098*
€ 0,84466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6198*
€ 0,73756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6098*
€ 0,72566
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5398*
€ 0,64236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061431
ab € 0,919*
Zubehör
Phoenix Contact
3209824
ab € 1,237*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3209701
ab € 0,6838*
Zubehör
Phoenix Contact
3209769
ab € 1,0856*
Zubehör
Phoenix Contact
3209772
ab € 1,127*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.