Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Negele Konduktiver Mehrstab-Grenzstandmelder Typ: NVS-345.3/500B/500B/500B/PG G1" hygienisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-40193444
Hersteller:
     Negele
Herst.-Nr.:
     7134.5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
negele temperaturfühler
temperaturfühler
Messung: Grenzstand- Grenzstanddetektion wässriger, leitfähiger Medien mit Mindest-Leitfähigkeit, abhängig vom Auswertegerät: 1 ?S/cm bei Verwendung externer Auswertegeräte, z. B. VNV-Serie oder ZNV-Z, 10 ?S/cm bei Verwendung der internen Auswerteeinheit MNV-1C oder MNV-M- Sensorkopf Durchmesser 55 mm für integrierte Auswerteeinheit- Prozessanschluss: Gewinde G1 hygienisch- Elektrode PFA-beschichtet, 3 x 500 mm- Kabelverschraubung M16 x 1,5 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: NVS-345.3/500B/500B/500B/PG, NVS345.3500B500B500BPG, 7134.5010, Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät, Füllstandrelais, Füllstandwächter, Füllstandüberwachungsgerät, Füllstandüberwachungsrelais, Messrelais, Niveaurelais, Niveauwächter, Niveauüberwachungsgerät, Niveauüberwachungsrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 719,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,18*
€ 996,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,24*
€ 933,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,14*
€ 909,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,07*
€ 887,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,50*
€ 856,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.