Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Abgriffklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40193696
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3260148
EAN/GTIN:
     4046356779081
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Abgriffklemme, Zur Verwendung mit den Power-Turn-Hochstromklemmen PTPOWER 50, 95,150 und 185, Nennspannung: 1500 V, Nennstrom: 57 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Montageart: auf Basiselement, Farbe: blau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
57 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: AGK 10-PTPOWER BU, AGK10PTPOWERBU, 3260148, Reihenklemmen-Steckadapter, Abgriffklemme, Bolzenklemme, Durchgangs-Reihenklemme, Durchgangsklemme, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Rei, Reihenklemme, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbare Reihenklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,11*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,538*
€ 2,118*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,70297*
€ 2,35297*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,7479*
€ 2,4179*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,7711*
€ 2,4511*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4179*
€ 2,8773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3479*
€ 2,794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1979*
€ 2,6155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0579*
€ 2,4489
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7479*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,179* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 2,4999*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 101,12*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,2678*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5876*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,83973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 2,0626*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8218*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.