Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Abgriffklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40193698
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3260145
EAN/GTIN:
     4046356779074
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Abgriffklemme, Zur Verwendung mit den Power-Turn-Hochstromklemmen PTPOWER 50, 95,150 und 185, Nennspannung: 1500 V, Nennstrom: 57 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Montageart: auf Basiselement, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
57 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, AGK 10-PTPOWER, AGK10PTPOWER, 3260145, Reihenklemmen-Steckadapter, Abgriffklemme, Bolzenklemme, Durchgangs-Reihenklemme, Durchgangsklemme, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Rei, Reihenklemme, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbare Reihenklemme
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,06*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,538*
€ 2,068*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,70297*
€ 2,29297*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7484*
€ 2,3484*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7711*
€ 2,3811*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3484*
€ 2,7946
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3084*
€ 2,747
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1984*
€ 2,6161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0484*
€ 2,4376
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7484*
€ 2,0806
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,484* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 2,5023*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 102,82*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,2297*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5698*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,83973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 2,0633*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8225*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.