Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS Türcontrolsysteme Knaufzylinder:pack mit elektronischem Schließzylinder (Stand alone) für alle Profilzylinderschlösser, IP55, Maße Profilzylinder (mm) 30/70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektron.Knaufzylinder IP55 Set 30/70 811-003-3070
Elektron.Knaufzylinder IP55 Set 30/70 811-003-3070
Artikel-Nr.:
     3461-40195261
Hersteller:
     TCS TürControlSysteme
Herst.-Nr.:
     811-003-3070
EAN/GTIN:
     4035138023177
Suchbegriffe:
Knauf-Profilzylinder
Knaufzylinder
tcs knaufzylinder
knauf profilzylinder
Elektronischer. Knaufzylinder SA IP55 Set 30/70, gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, soweit anwendbar, für elektronische Systeme, geeignet für den Einbau in PZ-Schlössern, für Einsatz an Brandschutztüren geeignet, keine Montagebohrungen notwendig, als stand-alone Knaufzylinder nur lokal mit, Konfigurations-Karten administrierbar, bis zu 96 Schlüssel anlernbar, Identifikation durch passiven Transponder (ohne Stromversorgung) im Schlüssel, bis zu 35.000 Betätigungen mit einem Batteriesatz, keine Verkabelung nötig, optische und akustische Benutzerführung, Batteriewechsel ist im eingebauten Zustand möglich, 2 Batterien CR2 Lithium 3V, Batteriewechsel (Öffnen des Deckels) nur mit Batteriewechselberechtigung durchführbar, Batteriewechsel im entleerten Zustand mit Batterieadapter möglich, einfache Montage durch Einrasten des Knaufmoduls im Zylinder, Position Innenknauf und Außenknauf vertauschbar, Zylinder- und Knaufgehäuse sowie Hülle aus Messing vernickelt, Technologie, Trägerfrequenz Mifare DESFire EV1, (13,56 MHz), zulässige Umgebungstemperatur, -20 °C bis 65 °C, für Anwendungen im geschützen Außenbereich geeignet, Im Lieferumfang enthalten, Konfigurations-Karten, Ausziehwerkzeug, 3 Stk Schlüssel, Maße Außenknauf Länge 42,7 mm, d = 40,0 mm, Maße Innenknauf Länge 20,0 mm, d = 29,5 mm, Maße Profilzylinder Längen 30/70 mm, IP Klasse, IP55 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Breite:
162,7 Millimeter
Ausführung:
Lesegerät
Farbe:
Silber
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
Slowenien
Weitere Suchbegriffe: 811-003-3070, 8110033070, Zutrittskontrollsystem, AWE, Auswerteeinheit, Controller, Türcodeanlage, Türcodegerät, Verteiler, Zentrale, Zutrittkontrollsystem, knaufzylinder:pack
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 452,08*
€ 523,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 454,65*
€ 529,10*
Frei Haus
ab € 470,66*
€ 546,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 470,32*
€ 549,65*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 506,57*
€ 600,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,83*
€ 714,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,93*
€ 685,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,62*
€ 661,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,87*
€ 640,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,57*
€ 602,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.