Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS Türcontrolsysteme Audio Innenstation zum Freisprechen Serie Carus ADAPTO, Tischgerät silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio Innenstation si Tischger.CAI1010 CAI1010-0150
Audio Innenstation si Tischger.CAI1010 CAI1010-0150
Artikel-Nr.:
     3461-40195306
Hersteller:
     TCS TürControlSysteme
Herst.-Nr.:
     CAI1010-0150
EAN/GTIN:
     4035138027526
Suchbegriffe:
Haustelefon
haustelefon
Carus Adapto Audio-Innenstation, Tischgerät, Gehäuse aus massivem Aluminium, handveredelte Strukturoberfläche, Tasten aus massivem Aluminium, laserbeschriftet, Farbe: Silber, Tischfuß mit stufenlos einstellbarem Neigungswinkel schwarz eloxiert, incl. 2,5m Kabel (schwarz mit RJ45 Stecker), Freisprechen (hands-free) / manuell gesteuertes Wechselsprechen aktivierbar, automatisches Freisprechen nach Internruf aktivierbar, Türöffnertaste mit aktivierbarer Etagentüröffnerfunktion, Taste für Rufannahme bzw. Umschalttaste Sprechen / Hören, wenn Wechselsprechen aktiviert, Lichttaste, 1 Funktionstaste ab Werk: mit Steuerfunktion belegt / aktivierbare Alternativbelegung: Internruf, Türöffnerautomatik, Rufumleitung, Auswahl aus 13 Ruftönen, akustische und optische Rufunterscheidung zwischen Haus-, Wohnungstür und Internruf, akustische Türrufunterscheidung für 2 Türen, Ruftonlautstärke / manuell einstellbar, Ruftonabschaltung mit optischer Anzeige, 1 Parallelruf aktivierbar, optische Kurzzeitspeicherung von Türrufen, optische Besetztanzeige bei bestehender Sprechverbindung, Mithörsperre und automatische Gesprächsabschaltung, Audio- und Video-Innenstationen sind innerhalb einer Anlage kombinierbar, 3-Draht-Technik erforderlich, Eingangsstrom: I(a) = 0,4 mA, I(P) = 2 mA in Ruhe, maximaler Eingangsstrom: I(Pmax) = 100 mA, zulässige Umgebungstemperatur: -5 °C bis 40 °C, Gerätemaß: H 156 mm x B 101 mm x T 160 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Tischgerät
Farbe:
Silber
Breite:
101 Millimeter
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: CAI1010-0150, CAI10100150, Innenstation für Türkommunikation, DECT-Telefon, Freisprechstelle, Freisprechtelefon, GSM-Telefon, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Innenstation, Phone, Sprechstelle, Systemtelefon, Türtelefon, Wohntelefon
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 465,86*
€ 544,74*
Frei Haus
ab € 481,37*
€ 562,86*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 481,16*
€ 566,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 486,31*
€ 567,86*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 516,67*
€ 618,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,96*
€ 736,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,33*
€ 706,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,24*
€ 682,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,15*
€ 659,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,67*
€ 614,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.